Mini-Disc
Mini-Disc - 1
Mini-Disc - 2
Mini-Disc - 3
Mini-Disc - 4
Mini-Disc - 5
Mini-Disc - 6
Mini-Disc - 7
Mini-Disc - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mini-Disc

Korund cyrkonowy. Także do użytku w systemie 3M Roloc.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Segmentowa tarcza do szlifowania mini z szybkim mocowaniem do stosowania w pneumatycznych szlifierkach osiowych (kątowych), wałkach giętkich.



Tarcze ∅76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14



Solidna plastikowa tarcza z uchwytem szybkiej wymiany



Wytrzymała i elastyczna tkanina bawełniana o wysokiej odporności na rozdarcia



Porównanie żywotności: Tradycyjna tarcza fibrowa: Mini-disc = 20: 1



Dodatkowe zalety tarcz mini-disc w porównaniu z innymi tarczami fibrowymi:


  • Do 20x (15x) dłuższa żywotność tarcz mini-disc, zwłaszcza przy szlifowaniu krawędzi

  • Wszystkie pozostałe zalety segmentowych tarcz do szlifowania w porównaniu z tarczami fibrowymi

  • Bez zatykania i smarowania

  • Wszechstronne rozwiązanie, szeroki zakres zastosowań

  • Możliwość uzyskania znacznie gładszych powierzchni przy użyciu takiego samego ziarna

  • Wyższa odporność na rozdarcia podczas szlifowania narożników i krawędzi

  • Zwiększone szybkości usuwania materiału

  • Krótsze czasy obróbki

  • Znaczne oszczędności czasu i kosztów dla użytkownika