Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obuwie robocze FIT-WALK

Obuwie robocze FIT-WALK
OBUWIE FIT WALK ANTRACYT ROZM. 45

Nr art. 5357252450

EAN 4062856712410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Obuwie robocze FIT-WALK

Nr art. 5357252450

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Antracytowy

Rozmiar

45

Materiał wierzchni butów

Zamsz

Normy

ISO 20345, EN 20345

ISO

20345

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne