Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A
PILARKA TARCZOWA SOLO-HKS12-A
Nr art. 5700134000
EAN 4062856952830
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodna i bezwysiłkowa praca
Niezwykle kompaktowy i ergonomiczny kształt
Idealnie nadaje się do cięcia precyzyjnego
Solidna aluminiowa płyta bazowa, w połączeniu z odpowiednią szyną prowadzącą i dostarczonym ogranicznikiem równoległym, umożliwia precyzyjne cięcie.
Bezpyłowa praca
Pył jest odciągany za pośrednictwem dyszy ssawnej połączonej z odkurzaczem przemysłowym.
Zestawy akumulatorów litowo-jonowych
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Optymalne oświetlenie powierzchni roboczej
Oświetlenie LED
Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Maks. obroty jałowe | 1400 obr/min |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 15 mm |
Średnica brzeszczotu piły | 85 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90 stopni | 26,5 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 45 stopni | 17 mm |
Długość płyty podstawy x szerokość płyty podstawy | 167 x 88 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,4 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!