Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A - 1
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A - 2
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A - 3
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A - 4
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A - 5
Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akumulatorowa pilarka tarczowa HKS 12-A

Niezwykle kompaktowa i poręczna pilarka tarczowa 12 V zapewniająca szybkie efekty. Do cięcia drewna. Wybierz odpowiednią moc akumulatora za pomocą narzędzia do WYBIERANIA MOCY.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wygodna i bezwysiłkowa praca


Niezwykle kompaktowy i ergonomiczny kształt



Idealnie nadaje się do cięcia precyzyjnego


Solidna aluminiowa płyta bazowa, w połączeniu z odpowiednią szyną prowadzącą i dostarczonym ogranicznikiem równoległym, umożliwia precyzyjne cięcie.



Bezpyłowa praca


Pył jest odciągany za pośrednictwem dyszy ssawnej połączonej z odkurzaczem przemysłowym.



Zestawy akumulatorów litowo-jonowych


Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.



Optymalne oświetlenie powierzchni roboczej


Oświetlenie LED



Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V