Wiertarko wkrętarka ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Bezprzewodowa wkrętarka udarowa ABS 18 POWER COMBI
WIERTARKO-WKRĘTAR-ABS18 POWERCOMBI-2X5AH
MASTER M-CUBE

Nr art. 5701405005
EAN 4061975196675

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo mocna, poręczna, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z dołączanym mechanizmem wiertarko-wkrętarki i momentem obrotowym 140 Nm, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.

Szybkie dostosowanie do danego zastosowania


Przełącznik funkcji umożliwia łatwe i szybkie przełączanie między wkręcaniem, wierceniem i wierceniem udarowym.



Wytrzymała konstrukcja


W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.



Stałe monitorowanie silnika


Elektronika silnika wyłącza go w przypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.



Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.



Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii


  • Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych

  • Elektroniczny czytnik parametrów


Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED na bloku akumulatora

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-550 / 0-2000 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

140 / 60 Nm

Maks. szybkość uderzeń

32000 obr/min

Zakres uchwytu

1,5-13 mm

Ciężar z akumulatorem

2,3 kg

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

5 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. średnica śruby

12 mm

Długość

215 mm

Wysokość

260 mm

Zawiera Wiertarko wkrętarka ABS 18 POWER COMBI M-CUBE:
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Opis:
5 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Opis:
,
Do ładowania akumulatorów litowo-jonowych 18 V M-CUBE BASIC
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

OTWORNICA-HSCO8-BIMETAL-LS-D83MM

ZEBRA
Stal/stal nierdzewna. Wyjątkowo wysoka prędkość wiercenia i długa żywotność, nawet do litych materiałów ze stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem cylindrycznym

DRL-IMP-CYL-D8-L120-WL80MM

ZEBRA
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
x 2 szt.
Świder do drewna Longlife & Speed

WIERTŁO-ŚWIDER-LS-HEX-14X390MM

ZEBRA
Wysokowydajny świder do drewna z nowo opracowaną geometrią wierzchołka gwintu i krawędzi, odsadzoną głowicą tnącą i specjalną obróbką powierzchni dla optymalnego naprężenia przy minimalnym tarciu i znacznie większej żywotności gwintownika wstępnego przy głębokich otworach w miękkim i twardym drewnie.
x 1 szt.
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

CETUS
Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania