Akumulatorowy klucz udarowy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE

Akumul. klucz udarowy ASS 18 1/2 cala COMPACT
KLUCZ UDAROWY AKU-ASS18-1/2 COMPACT2X5AH

Nr art. 5701406004

EAN 4061975268778

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowy klucz udarowy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701406004
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
Kompaktowy i mocny akumulatorowy klucz udarowy o zdefiniowanym 3-stopniowym poziomie dokręcania i wysokim momencie początkowym do wszechstronnych zastosowań, który został opracowany przez firmę Würth zgodnie z wymaganiami profesjonalistów
  • Trzy poziomy mocy plus dodatkowy tryb automatyczny, który wyłącza silnik po uruchomieniu mechanizmu udarowego, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia połączenia śrubowego

  • Duża prędkość obrotowa i częstotliwość udarów skutkuje wyższym momentem zrywającym (początkowym) wynoszącym do ok. 800 Nm, co umożliwia również odkręcanie zapieczonych nakrętek kół

  • Bezszczotkowy silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem wymaga niewielkiej konserwacji i jest trwały oraz mocny

  • Bezwysiłkowa i bezproblemowa praca dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji z gumowanym uchwytem

  • Brak wpływu odrzutu lub momentu dokręcania na nadgarstek

  • Optymalne oświetlenie obszaru roboczego dzięki potrójnej lampce LED na głowicy przekładni
Uwaga

Klucze udarowe nie są urządzeniami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu dokręcania muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu dokręcania. Należy stosować ochronę słuchu i oczu.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Klucz ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE doskonale nadaje się do dokręcania i odkręcania mocnych, metrycznych połączeń śrubowych do maksymalnej wielkości M20.


W sektorze motoryzacyjnym używa się kluczy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE do odkręcania śrub kół.

Instrukcja

Tryb automatyczny jest odpowiedni tylko dla metrycznych połączeń śrubowych, które nie wymagają określonego momentu dokręcania. Jeżeli w trakcie procesu dokręcania łeb śruby zrówna się z obrabianym przedmiotem i uruchomi się mechanizm udarowy narzędzia, silnik wyłączy się automatycznie.

Min./maks. obroty jałowe

0-2750 obr/min

Min./maks. szybkość uderzeń

0-3500 obr/min

Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu w twarde podłoże

460 Nm

Przeznaczone do śruby

M10 - M20

Mocowanie od strony maszyny

Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala

Długość

199 mm

Szerokość

71 mm

Wysokość

253 mm

Ciężar z akumulatorem

2,4 kg

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

5 Ah

Zawiera Akumulatorowy klucz udarowy ASS 18-1/2 cala COMPACT M-CUBE:
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis: Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE
2 x
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

Opis:
5 Ah
Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
Ilość: 2 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/6 FAST)-SZYBKA-M-CUBE

Opis: Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ASS 18-1/2IN COMPACT)-8.4.2

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw końcówek do kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala z zasilaniem 3 elementy

ZEST.NASADEK POWER 1/2CAL- 3 ELEM

Zawiera nasadki udarowe w rozmiarach 17/19/21 mm z pierścieniem wzmacniającym zapewniającym dłuższą żywotność
x 1 szt.
Okulary ochronne Cetus X-treme 65 KB

OKULARY OCHRONNE CETUS XTREME 65KB

Extraordinary protection in a casual design
x 1 szt.
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-(ASS 18-1/2IN COMPACT)-8.4.2

Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nasadka udarowa 1/2 cala, bardzo długa, zestaw 3 elementy

ZESTAW NAS.UDAR.1/2 EKSTRA DL.SW17X19X21

Zawiera nasadki udarowe w rozmiarach 17/19/21 mm w bardzo długim wykonaniu.
x 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala, calowych sześciokątnych Krótkie, 11 elementów

ZESTAW NAS.UDAR.CAL.1/2CALA-KROT.11SZT

Do wszystkich standardowych kluczy pneumatycznych i elektrycznych
x 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala, calowych sześciokątnych Długie, 11 elementów

ZESTAW NAS.UDAR.CAL.1/2CALA-DLUG.11SZT

Do wszystkich standardowych kluczy pneumatycznych i elektrycznych
x 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala 8 elementów

ZEST.NASAD.UDAR 1/2CAL TX DŁUGICH 8SZT.

Do śrub z gniazdem TX, długie
x 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala 8 elementów

ZEST.NASAD.UDAR.1/2CAL GROT DŁ.HEX 8SZT.

Do śrub z gniazdem sześciokątnym, metrycznych, długich
x 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala 12 elementów

ZEST.NASAD.UDAR.HEX.KRÓTK.1/2CAL 12SZT.

Wersja sześciokątna, metryczna, krótka
x 1 szt.
Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2 cala 12 elementów

ZEST.NASAD.UDAR.HEX 1/2CAL DŁUGICH 12SZT

Wersja sześciokątna, metryczna, długa
x 1 szt.
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.
Ochronniki słuchu WNA 200

OCHRONNIKI SŁUCHU WNA200

Bardzo dobre właściwości izolujące hałas (Wartość tłumienia SNR 33 dB) i regulowany pałąk na głowę
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
Części zamienne do tego produktu:
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.