Akumulatorowa piła szablasta AFS 18 COMPACT M-CUBE
Akumulatorowa piła szablasta AFS 18 COMPACT
PIŁA SZABLASTA AKU-AFS18-COMPACT-SOLO
Nr art. 5701412000
EAN 4061975284846
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wbudowane zabezpieczenia elektroniczne chronią maszynę przed przeciążeniem i przegrzaniem.
- Długa żywotność silnika: wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i o dużym zapasie mocy
- Dodatkowa ochrona przed opiłkami lub pyłem dzięki kratkom nad otworami wentylacyjnymi
- Bezpieczna praca, ponieważ maszynę można uruchomić dopiero po uprzednim odblokowaniu
- 3 biegi umożliwiają indywidualne dostosowanie częstotliwości suwów do danego materiału
- Wykładzina Soft grip na rękojeści zapewnia wygodną i niemęczącą pracę oraz solidny uchwyt maszyny
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 0-3200 obr/min |
Długość skoku | 28 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Ciężar z akumulatorem | 3,6 kg |
Ciężar bez akumulatora | 2,9 kg |
Długość | 443 mm |
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 200 mm |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 255 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Masa opakowania zewnętrznego | 0,3 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!