Akumulatorowy radioodbiornik budowlany BR 18-DAB+ M-CUBE

Akumulatorowy radioodbiornik budowlany BR 18-DAB+
RADIO AKUMULATOROWE BR18-DAB+ (M-CUBE)

Nr art. 5701458000

EAN 4099618324796

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowy radioodbiornik budowlany BR 18-DAB+ M-CUBE

Nr art. 5701458000
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
Solidny i wszechstronny akumulatorowy radioodbiornik budowlany z bogatym dźwiękiem.

Różne tryby odtwarzania dla różnych rodzajów muzyki


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optymalne wrażenia w różnych zastosowaniach dzięki wstępnie zdefiniowanym ustawieniom equalizera i wydajnemu systemowi dźwiękowemu


  • 2x 2-calowy głośnik wysoko- i średniotonowy o mocy 10 W

  • 1x 6-calowy subwoofer 30 W


Różne opcje połączeń zewnętrznych


  • Złącze USB typu A 5 V/2 A do ładowania urządzeń przenośnych i podłączania urządzeń USB o maksymalnej pojemności 64 GB

  • Złącze USB typu C 9 V/2 A do szybkiego ładowania urządzeń przenośnych

  • Gniazdo AUX-in do odtwarzania muzyki za pomocą dostarczonego kabla AUX


Gumowana obudowa o stopniu ochrony IPX6 i wygodnym uchwycie do przenoszenia w pozycji zablokowania



Menu w 28 językach zapewnia dostęp do dodatkowych ustawień systemowych, takich jak


  • Alarm w trybie gotowości

  • Jasność wyświetlacza

  • Skanowanie stacji


Możliwość zasilania przez akumulator 18 V M-CUBE lub przez dołączony zasilacz w celu zapewnienia stałego zasilania

Uwaga

Aby naładować akumulator M-CUBE, wymagana jest również odpowiednia ładowarka M-CUBE.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie robocze akumulatora

18 V/DC

Długość x szerokość x wysokość

258 x 238 x 245 mm

Ciężar z akumulatorem

4,8 kg

Min./maks. częstotliwość radiowa FM

108-87,5 MHz

Zawiera Akumulatorowy radioodbiornik budowlany BR 18-DAB+ M-CUBE:
1 x
Kabel Aux-in

KABEL AUX-IN-(BTS 18-40)

Ilość: 1 x
Zasilacz
1 x
Zasilacz

ZASILACZ BR-18-DAB+-20V/3A-EU

Opis: Use to operate the corresponding cordless device using mains power, without the rechargeable battery.
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT

Najmocniejszy, najszybciej ładujący się i najtrwalszy akumulator w rodzinie M-CUBE. Kompaktowy, wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i codziennego użytku.
x 1 szt.
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA ALG 18/8

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)LITJON

Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
x 1 szt.
Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT

Najmocniejszy, najszybciej ładujący się i najtrwalszy akumulator w rodzinie M-CUBE. Kompaktowy, wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i codziennego użytku.
x 1 szt.
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
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
Części zamienne do tego produktu:
Kabel Aux-in

KABEL AUX-IN-(BTS 18-40)