Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Solidny i wszechstronny akumulatorowy radioodbiornik budowlany z bogatym dźwiękiem.
Można wkręcać w gwint 5/8 cala BTS 18-40 w celu redukcji do 1/4 cala. Umożliwia to mocowanie na statywach z gwintem 1/4 cala.
Use to operate the corresponding cordless device using mains power, without the rechargeable battery.
Ta ładowarka USB umożliwia wykorzystanie akumulatora M-CUBE jako źródła do zasilania dwóch portów USB-C o mocy 45 W i 12 W
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Bardzo wygodne w noszeniu, doskonały chwyt
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Precyzyjne wiertło do stali do ogólnego, uniwersalnego zastosowania w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz w żeliwie.