Multirobot EMS 450 1.7 Compact
Multirobot elektryczny EMS 450-1.7 COMPACT
Nr art. 57061031
EAN 4056807699837
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ergonomiczna praca
System antywibracyjny redukuje wibracje nawet o 70%.
Trwałość
Metalowa przekładnia zapewnia wytrzymałość i długą żywotność.
Silny i szybki postęp w pracy
Silnik o mocy 450 W jest przeznaczony do pracy ciągłej i jest zabezpieczony przed przeciążeniem
Optymalnie dostosowywany do zastosowania
Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej doskonale dostosowuje narzędzie do danego zastosowania i utrzymuje stałą prędkość obrotową nawet pod obciążeniem (generator obrotów).
Szybka wymiana piły tarczowej
System szybkiego mocowania bez narzędzi
Materiały dodatkowe(X)
Idealny do wycinania okien.
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Moc wejściowa | 450 W |
Moc wyjściowa | 250 W |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 10000-19500 1/min |
Skok oscylacji | 3,4 Stopnie |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Waga urządzenia | 1650 g |
Długość kabla | 5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)