Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Bardzo kompaktowe, nisko wibracyjne, wielofunkcyjne narzędzie tnące o mocy 350 W z innowacyjnym uchwytem narzędzia Starlock-Plus, który zapewnia lepszą transmisję momentu obrotowego
Lekkie i poręczne elektryczne nożyce do blachy o grubości maks. 1,3 mm.
Bardzo mocne, nisko wibracyjne, wielofunkcyjne narzędzie tnące o mocy 450 W z innowacyjnym uchwytem na narzędzia Starlock-Max zapewniające lepszą transmisję momentu obrotowego
Do urządzenia do cięcia rozgrzanym drutem SSG 285
Niezwykle mocna przecinarka wielofunkcyjna z systemem szybkiego mocowania dla sektora motoryzacyjnego
Do elektrycznych nożyc do blachy
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Najwyższej jakości odrdzewiacz bez zawartości oleju mineralnego stworzony na bazie mikroprzepływowej receptury KENA® do luzowania zapieczonych połączeń oraz do czyszczenia korozji nalotowej i plam z rdzy