Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal

Szlif. kątowa EWS 14-125 EQ Universal
SZLIFIERKA KĄTOWA EWS 14-125EQ UNIWERSAL

Nr art. 57070052

EAN 4053479299242

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal

Nr art. 57070052
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
Uniwersalna szlifierka kątowa o mocy 1400 W z regulacją prędkości, uchwytem przeciwdrganiowym i najwyższym stosunkiem mocy do masy w swojej klasie, umożliwiającym szybką pracę. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia.

Idealnie dostosowuje się do materiału i zadania


Dzięki bezstopniowej regulacji prędkości szlifierka kątowa jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań.



Szybka praca


Specjalny układ zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej nawet pod obciążeniem.



Ochrona przed ponownym uruchomieniem


W przypadku przerwy w zasilaniu szlifierka kątowa nie uruchamia się ponownie w niezamierzony sposób, co znacznie ogranicza ryzyko zranienia.



Zabezpieczenie przed przeciążeniem i płynny rozruch


Większa żywotność i bezpieczeństwo obsługi narzędzia.



Zabezpieczenie przed odrzutem


Odłączanie mechaniczne eliminuje odrzut przy zablokowaniu tarczy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony użytkownika i możliwości szybkiej kontynuacji pracy.



Szybka wymiana tarczy bez użycia narzędzi za naciśnięciem przycisku


Nakrętka szybkomocująca „Q-Nut” i szybkonastawna osłona.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1400 W

Maks. obroty jałowe

11000 obr/min

Min. obroty jałowe

2800 obr/min

Maks. średnica tarczy

125 mm

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

M14

Waga urządzenia

2,5 kg

Długość kabla

4 m

Funkcje

Elektroniczny układ regulacji prędkości, Tłumienie wibracji, Elektroniczny układ o stałej prędkości obrotowej, Blokada przed samoistnym uruchomieniem, System szybkiego mocowania (Fixtec), Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Min./maks. obroty jałowe

2800-11000 obr/min

Zawiera Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal:
1 x
Nakrętka szybkomocująca Q-Nut

NAKRĘTKA SZYBKOZACISKOWA Q-NUT

Ilość: 1 x
1 x
Pokrywa zabezpieczająca

SZYBKOPRZESTAWNA POKRYWA OCHRO

Opis: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt przeciwdrganiowy

RĘKOJEŚĆ

Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life

TARCZA LAMELOWA ZEBRA A2 D125 K40

Segmentowa tarcza do szlifowania z opatentowanym kształtem i rozmieszczeniem segmentów. Bardzo długa żywotność w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usuwania materiału. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do szlifowania krawędzi.
x 10 szt.
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny

TARCZA NYLON. GRUBA 125X22,2MM

Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych. Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
x 10 szt.
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej

TARCZA ZEBRA CIECIA A2.125X0.8X22.2

Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność
x 25 szt.
Tarcza zgrubna wielowarstwowa Speed Do stali zwykłej i stali nierdzewnej

TARCZA ZEBRA SCIERNA A2 125X6.0X22.2

Wysokowydajna tarcza zgrubna, żywicznie wiązana, wzmocniona włóknem, o szczególnie wysokim współczynniku usuwania materiału
x 25 szt.
Trwała tarcza szlifierska do stali nierdzewnej

TARCZA ZEBRA LL SZL.A2.125X7.0X22.2

Niezwykle wysoka żywotność w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania materiału podczas obróbki.
x 25 szt.
Filtr przeciwpyłowy do szlifierki kątowej

OSŁONA-PYŁOCHONNA-DO-SZLIF-KĄTOWEJ

Zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń do obudowy silnika szlifierki kątowej.
x 1 szt.
Osłona odsysająca WSA 125 do szlifierki kątowej

OSŁONA ODSYSAJĄCA-AG-WSA 125

Umożliwia niemal bezpyłową pracę.
x 1 szt.
Tarcza tnąca, Longlife & Speed Do stali zwykłej i stali nierdzewnej

TR.KORUNDOWA A2 D125X1.0MM LONGLIFE

Wyjątkowo długa żywotność i doskonała jakość cięcia
x 25 szt.