Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Szlifierki kątowe, bruzdownice

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Szlifierki kątowe, bruzdownice

Niezawodne bruzdownice

Bruzdownica to narzędzie wykorzystywane do wykonywania szczelin instalacyjnych i dylatacji w materiałach różnego rodzaju – drewnie, cegle, pustakach, betonie. W sklepie internetowym Würth znajdziesz bruzdownicę MSF 40 z niezwykle wydajnym silnikiem o mocy 1900. Urządzenie wyposażone jest w diamentową tarczę o średnicy 125 mm – zapewnia ona efektywną pracę nawet z najbardziej wymagającymi materiałami. Dzięki dźwigni mocującej ręczna regulacja głębokości nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. To proste i skuteczne rozwiązanie przekłada się na wymierną oszczędność czasu. Wytrzymała obudowa z odlewanego aluminium i ergonomiczne uchwyty pałąkowe sprawiają, że bruzdownica sprawdzi się w każdych warunkach. Bruzdownica wyposażona jest w dodatkowe rolki, które wspomagają odchylenie poprzeczne i ułatwiają precyzyjne prowadzenie urządzenia. Najważniejsze parametry techniczne bruzdownicy MSF 40:

  • Napięcie: 230 V/AC
  • Moc wejściowa: 1900 W
  • Obroty jałowe: 0–8200 U/min
  • Maks. średnica tarczy: 125 mm
  • Głębokość cięcia: 0–40 mm
  • Szerokość cięcia: 0–35 mm
  • Waga urządzenia: 3,9 kg

Szlifierki kątowe dla zawodowców

W ofercie sklepu Würth znajdziesz również szeroki wybór elektrycznych szlifierek kątowych. Oferujemy m.in. szlifierki z serii EWS, która stworzona została z myślą o profesjonalistach, którzy do wykonywania pracy potrzebują niezawodnego sprzętu. Najważniejsze cechy szlifierek EWS to:

  • Płynny rozruch i system chroniący przed przeciążeniem
  • Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
  • Możliwość regulacji prędkości obrotów i dopasowania ich do pracy z materiałami różnego rodzaju
  • Elektroniczny system zapewniający utrzymanie stałych obrotów
  • Długa żywotność silnika
  • Zabezpieczenie przed odrzutem
  • Szybkonastawna osłona, którą można wyregulować ręcznie, bez konieczności użycia dodatkowych narzędziem
  • Wytrzymała, lekka konstrukcja
  • Ergonomiczny uchwyt gwarantujący wygodę
  • Wloty powietrza zaprojektowane tak, by zapewnić skuteczne chłodzenie silnika