Szlifierka kątowa EWS 7-125 BASIC
Szlifierka kątowa EWS 7-125 BASIC
SZLIFIERKA KĄTOWA EL EWS 7 125 BASIC
Nr art. 57070150
EAN 4062856948444
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekka i poręczna
Dzięki najmniejszemu uchwytowi w tym zakresie mocy (176 mm) i masie zaledwie 1,8 kg szlifierka wygodnie leży w dłoni nawet podczas długiej pracy.
Mała głowica napędowa
Mała głowica napędowa pozwala łatwo dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc.
Dłuższa żywotność
Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza zapewniają optymalne chłodzenie silnika. Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odcinania chronią silnik i zapewniają jego dłuższą żywotność.
Osłona odporna na skręcanie
Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 750 W |
Maks. obroty jałowe | 11500 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 1,8 kg |
Długość kabla | 4 m |
Funkcje | Blokada przed samoistnym uruchomieniem |