Szlifierka kątowa EWS 10-125-E COMPACT
Szlifierka kątowa EWS 10-125-E Compact
SZLIFIERKA KĄTOWA-EWS 10-125-E COMPACT
Nr art. 57070300
EAN 4056807710808
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elektroniczny układ o stałej prędkości obrotowej
Prędkość obrotowa pozostaje stała nawet pod obciążeniem.
6-stopniowa regulacja prędkości obrotowej
Umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do zastosowania.
Ochrona przed ponownym uruchomieniem
Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po przerwie w zasilaniu.
Zabezpieczenie przed odrzutem
Mechaniczne odsprzęganie zapobiega odrzutowi, gdy tarcza zostaje zablokowana.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i łagodny rozruch
Znacząco zwiększa żywotność maszyny.
Szybkonastawna osłona zabezpieczająca
Umożliwia regulację osłony bez użycia narzędzi.
Łatwy w obsłudze
Dobre wyrównoważenie mocy i masy umożliwia wygodną pracę nawet przez długi czas.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1000 W |
Maks. obroty jałowe | 11000 obr/min |
Min. obroty jałowe | 2800 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 2,1 kg |
Długość kabla | 4 m |
Funkcje | Elektroniczny układ regulacji prędkości, Pokrętło regulacji obrotów, Blokada przed samoistnym uruchomieniem, Rozruch łagodny, Zabezpieczenie przed odrzutem, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Elektroniczny układ o stałej prędkości obrotowej, Pokrywa szybko regulowana |
Min./maks. obroty jałowe | 2800-11000 obr/min |