Szlifierka kątowa EWS 19-125-EQAC POWER

Szlifierka kątowa EWS 19-125-EQAC POWER
SZLIFIERKA KĄTOWA-EWS 19-125-EQAC POWER

Nr art. 57070642

EAN 4065746510677

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szlifierka kątowa EWS 19-125-EQAC POWER

Nr art. 57070642
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
Szlifierka kątowa o mocy 1900 W z pewnym uchwytem, szybko usuwająca materiał i o maksymalnej wydajności
  • Regulacja prędkości obrotowej umożliwia dopasowanie do zastosowania

  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po zaniku zasilania

  • Zabezpieczenie przed odrzutem zapobiega odrzutowi przy zablokowaniu tarczy dzięki mechanicznemu odsprzęganiu

  • Prędkość obrotowa pozostaje stała nawet pod obciążeniem

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i łagodny rozruch

  • Aktywne tłumienie drgań na wrzecionie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1900 W

Maks. obroty jałowe

11000 1/min

Min. obroty jałowe

2800 1/min

Maks. średnica tarczy

125 mm

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

EG M14

Waga urządzenia

2,5 kg

Długość kabla

4 m

Min./maks. obroty jałowe

2800-11000 1/min

Zawiera Szlifierka kątowa EWS 19-125-EQAC POWER:
Angle grinder EWS 19-125-EAC POWER
1 x
Angle grinder EWS 19-125-EAC POWER

ANGLGRIND-EL-(EWS 19-125-EAC POWER)-230V

Opis: Powerful 1,900 watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity
Ilość: 1 x
Zacisk osłony oddzielającej do szlifierki kątowej
1 x
Zacisk osłony oddzielającej do szlifierki kątowej

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Opis: Do pracy z korundowymi tarczami tnącymi.
Ilość: 1 x
1 x
Pokrywa zabezpieczająca

SZYBKOPRZESTAWNA POKRYWA OCHRO

Opis: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt przeciwdrganiowy

RĘKOJEŚĆ

Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej

TARCZA ZEBRA CIECIA A2.115X0.8X22.2

Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność
x 25 szt.
Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej

TARCZA ZEBRA CIECIA A2.125X0.8X22.2

Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność
x 25 szt.
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej

CUTDISC-GREEN-A2-SR-TH1,0-BR22,2-D115MM

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.
x 100 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Filtr przeciwpyłowy do szlifierki kątowej

OSŁONA-PYŁOCHONNA-DO-SZLIF-KĄTOWEJ

Zapobiega przedostawaniu się większych zanieczyszczeń do obudowy silnika szlifierki kątowej.
x 1 szt.
Osłona odsysająca WSA 125 do szlifierki kątowej

OSŁONA ODSYSAJĄCA-AG-WSA 125

Umożliwia niemal bezpyłową pracę.
x 1 szt.
Osłona separacyjna i króciec odsysający do szlifierek kątowych

OSŁONA DO ODSYSANIA PYŁÓW D115/125

Zacisk króćca odsysającego do szlifierek kątowych o średnicy 125 mm do cięcia na sucho przy niskim poziomie zapylenia