Pneumatyczny kątowy klucz udarowy DWSS 1/2 CALA COMPACT
Pneum. kątowy klucz udarowy, DWSS 1/2 cala COMPACT
KLUCZ PNEUM.KĄTOWY-(DWSS1-2INCOMPACT)
Nr art. 57143090
EAN 4062856282272
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Maks. moment luzujący 850 Nm przy masie zaledwie 1,4 kg
- Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność
- Mechanizm udarowy wysokiej jakości
- 3-stopniowa regulacja mocy w lewo i w prawo z wygodną funkcją nawrotnika obsługiwaną jedną ręką zapewnia zawsze optymalną, łatwą w obsłudze regulację, odpowiednią do danego zastosowania
- Doskonała obsługa i optymalna kontrola
- Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami chwytu i precyzyjnym spustem
- Uchwyt regulowany bez użycia narzędzi, blokowany co 45°
- Dowolnie wybieralny kierunek przepływu powietrza wylotowego – wydech powietrza zawierający olej można zawsze kierować daleko od użytkownika i przedmiotu obrabianego
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14
- Wkrętaki udarowe nie są wkrętakami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą wkrętaka udarowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Jeśli klucz udarowy jest używany w regularnych odstępach czasu, należy codziennie dolewać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 610 Nm |
Maks. moment odkręcający | 850 Nm |
Wibracje | 8 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6,3 bar |
Waga urządzenia | 1,4 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Zużycie powietrza | 119 l/min |
Gwint przyłączeniowy | GW 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 115 x 60 x 270 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!