Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny kątowy klucz udarowy DWSS 1/2 CALA COMPACT
Uniwersalny klucz udarowy w wytrzymałej obudowie aluminiowej o ponadprzeciętnej wydajności i wygodnych funkcjach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Maks. moment luzujący 850 Nm przy masie zaledwie 1,4 kg
- Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność
- Mechanizm udarowy wysokiej jakości
- 3-stopniowa regulacja mocy w lewo i w prawo z wygodną funkcją nawrotnika obsługiwaną jedną ręką zapewnia zawsze optymalną, łatwą w obsłudze regulację, odpowiednią do danego zastosowania
- Doskonała obsługa i optymalna kontrola
- Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami chwytu i precyzyjnym spustem
- Uchwyt regulowany bez użycia narzędzi, blokowany co 45°
- Dowolnie wybieralny kierunek przepływu powietrza wylotowego – wydech powietrza zawierający olej można zawsze kierować daleko od użytkownika i przedmiotu obrabianego
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14
- Wkrętaki udarowe nie są wkrętakami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą wkrętaka udarowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Jeśli klucz udarowy jest używany w regularnych odstępach czasu, należy codziennie dolewać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!