Szlifierka kątowa EAG 11-125-C
Szlifierka kątowa EAG 11-125-C
SZLIFIERKA KĄTOWA EL 11-125-C-1100W
Nr art. 5717006010
EAN 4046777724783
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Moc silnika 1100 W z zastosowaniem sterownika elektronicznego
Łatwiejsza wymiana ściernic
Montaż przyciskiem blokady wrzeciona
Zwiększona trwałość narzędzia
Automatyczne wyłączanie szczotek
Większa trwałość silnika dzięki zastosowaniu ochrony przed pyłem na silniku
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1100 W |
Maks. obroty jałowe | 11000 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 1,6 kg |
Długość kabla | 2 m |