ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA KĄTOWA EWS 20-230S-CLASSIC

Dwuręczna szlifierka kątowa EWS 20-230-S CLASSIC
SZLIFIERKA KĄTOWA EWS20-230-S CLASSIC

Nr art. 5717036010

EAN 4061975716071

Ceny dostępne po zalogowaniu
ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA KĄTOWA EWS 20-230S-CLASSIC

Nr art. 5717036010
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
Niezwykle wydajna szlifierka kątowa o mocy 2000 W z tłumieniem drgań i uchwytem obracanym o 180˚.

Łagodny rozruch


Zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i wydłuża żywotność maszyny



Wytrzymała i kompaktowa aluminiowa obudowa przekładni


Umożliwia używanie narzędzia w ciasnych miejscach, a także zapewnia maksymalną trwałość



Szybkonastawna osłona zabezpieczająca


Oszczędność czasu i wygodne zwalnianie osłony ściernicy bez użycia narzędzi



Przycisk blokady wrzeciona


Łatwiejsza wymiana ściernic



Przewód zasilający w gumowej powłoce


Maksymalna odporność nawet w trudnych warunkach pracy



Wloty powietrza z tyłu


Zapobiega zasłanianiu wlotów powietrza, poprawiając tym samym chłodzenie szlifierki kątowej

Uwaga
  • 5717 036 010 Gwintowana osłona koła

  • 5717 056 010 Szybko zwalniana osłona koła
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

2000 W

Maks. obroty jałowe

6500 obr/min

Maks. średnica tarczy

230 mm

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

M14

Waga urządzenia

4,3 kg

Długość kabla

4 m