Front wewnętrzny F8 Nova Pro Scala Do szuflad wewnętrznych H90 i H186
Profil frontu wewnętrznego F8 Nova Pro Scala
FRONT-WEWNĘTRZNY-NP-SCALA-F8-H90-GRAFIT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Panel wykończeniowy z aluminium dopasowanego do kolorystyki
- Zapewnia wrażenie wysokiej jakości dzięki gładkim ściankom wewnętrznym i zewnętrznym
- Taka sama głębokość wewnętrzna jak w przypadku standardowych szuflad
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość | 1160 mm |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Kamień |
Do ramy | Nova Pro Scala H90 |
| Legenda | |||||
| B | Piętra | FST | Występ przedni | NL | Długość nominalna |
| BB/BL | Szerokość podstawy/długość podstawy | KV | Przednia krawędź obudowy | RW | Ściana tylna |
| EB | Szerokość montażu | LWK | Szerokość szafki w świetle | RWB | Szerokość panelu tylnego |
| FAS | Przedni wspornik z boku | MET | Minimalna głębokość montażu | RWH | Wysokość panelu tylnego |