Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 31 o liczbie wersji: 118
Do przykręcenia
Do prostokątnego relingu Nova Pro Scala
Mechanical opening system for handle-free fronts with combined Tipmatic function and soft-close damping
Można użyć do Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close i Dynaneo Tipmatic
Do szafek o szerokości 800 mm lub wysokości frontu 600 mm
Do szuflad wewnętrznych H90, H90 z relingiem, H186 i H186 Crystal Plus
Ukryte mocowania zapobiegają odkryciu przez dzieci sposobu jego obejścia
Do szuflad o wysokości pleców H185, np.H90 z relingiem, H186 oraz NP Scala Crystal Plus
Może być zamontowany na relingu poprzecznym bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi
Przekładka wzdłużna jest po prostu przypięta do przekładki poprzecznej
Wąska rama do montażu elementów dekoracyjnych
Optymalne połączenie bezuchwytowego otwierania i cichego domykania
Łatwy w montażu element stabilizujący wysokie fronty
Do prowadnicy z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, DWD XP i Nova Pro Tipmatic Plus
Do przykręcenia. Do szuflady Nova Pro Classic H90.
Do przykręcenia. Do szuflady Nova Pro Classic H63.
Montaż i demontaż frontu bez narzędzi, za pomocą zatrzasków
Do stabilizatora poprzecznego Nova Pro
Do przycięcia na długość
Do przekładek szuflady
Do Nova Pro Scala H63
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do Nova Pro Scala H186 i Crystal Plus