Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką

29 elem. limitowana edycja z podpisem Reinhold'a Würth. Zawiera klucz z dwoma grzechotkami oraz przedłużką, a także najbardziej popularne bity oraz nasadki magnetyczne.

Parametry techniczne:

  • W kluczu znajdują się dwie grzechotki 6-kt o rozmiarze ¼” i 11 mm
  • Bity z kodowaniem kolorami dla łatwego przypisania rodzaju i rozmiaru
  • Niski kształt nasadek umożliwia ich zastosowanie w miejscach o utrudnionym dostępie
  • Wkładka z drukowanymi oznaczeniami i wykończeniem imitującym karbon

Zawartość zestawu:

  • 16 x bitów: PH 1, 2, 3 / PZ: 1, 2 / płaskich: 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x5,5 mm / 6-kt: 3, 4, 5, 6 mm / TX: 10, 15, 20, 25, 30
  • 10 x nasadki „Mini”: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 1 x adapter ¼ do klucza nasadowego
  • 1 x klucz z dwoma grzechotkami
  • 1 x przedłużka
  • Zapakowane w ekskluzywną metalową kasetę z podpisem Reinhold‘a Würth

Art. nr 0714 202 0

CENA: 249,00 ZŁ

SPRAWDŹ WIĘCEJ
Zestaw BITÓW, NASADEK, WIERTEŁ

31 elem. limitowana edycja z podpisem Reinhold'a Würth. Zawiera innowacyjne wysokiej jakości wiertła, uchwyt magnetyczny ¼ '', najbardziej popularne bity oraz nasadki magnetyczne do użycia z wkrętarką.

Parametry techniczne:

  • Pierwsze na świecie wiertło spiralne ze stopniowanym wierzchołkiem wiertła, do precyzyjnych okrągłych otworów z ręcznym prowadzeniem w stali do 1000 N/mm² żeliwa, aluminium, plastiku, metali nieżelaznych, twardego i miękkiego drewna. Dostępne wyłącznie w Würth
  • Uchwyt do bitów z limitowanej edycji z funkcją szybkiej wymiany jedną ręką
  • Bity z kodowaniem kolorami dla łatwego przypisania rodzaju i rozmiaru
  • Wkładka z drukowanymi oznaczeniami i wykończeniem imitującym karbon

Zawartość zestawu:

  • 5 x wiertło HSS DIN 338 SMART STEP 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
  • 1 x ¼" magnetyczny uchwyt do bitów
  • 10 x ¼" Bit 25 mm AW 10, 20, 25, 30, 40; PH1, 2, 3; PZ 1, 2
  • 10 x ¼" Bit 25 mm płaski 0,6x3,5 mm, 0,8x5,5 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30, Imbus 3, 4, 5 mm
  • 5 x ¼" magnetyczna nasadka 7, 8, 3/8“, 10, 13 mm
  • Zapakowane w ekskluzywną metalową kasetę z podpisem Reinhold‘a Würth

Art. nr 0624 932 020

CENA: 229,00 ZŁ

SPRAWDŹ WIĘCEJ