Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

NASZE USŁUGI I SERWISY dostosowane DLA CIEBIE

Wybierz serwis lub usługę, która Ci odpowiada z naszej szerokiej gamy rozwiązań i odkryj, jak możesz zoptymalizować swoje procesy z firmą Würth.

Magazynowanie i przechowywanie produktów

System magazynowania ORSY®

Koncepcja systemu ORSY® to utrzymywanie stanu produktów na pożądanym poziomie, bez konieczności ciągłego monitorowania bieżących potrzeb i braków.

Sprawdź więcej

ORSY®Mat - maszyny vendingowe

Korzystając z modeli naszych automatów vendingowych, które można łączyć, dbamy o dostawę, magazynowanie, dostarczanie do w pełni automatycznego ponownego zamawiania materiałów operacyjnych. Wszystkie procesy są przejrzyste, a zatem w pełni identyfikowalne.

Sprawdź więcej

ORSY®mobil - profesjonalna zabudowa pojazdów

Orsy® mobil porządkuje wyposażenie samochodów przeznaczonych dla rzemieślników oraz firm. Orsy®mobil- to najwyższej jakości system zabudowy pojazdów i wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzony crash testami.

Czytnik kodów kreskowych - ORSY®Scan

ORSY®Scan to nowoczesny system obsługi zamawiań, który ułatwia zbieranie danych o produktach i przesyłania ich za pośrednictwem Internetu. Zeskanuj kod kreskowy za pomocą skanera laserowego, podłącz do komputera i gotowe.

REFILLO®Mat

Bezpieczny i ekonomiczny system automatycznego uzupełniania puszek dla aktywnych substancji chemicznych ze sprężonym powietrzem.

System kaset ORSY®

Kasety ORSY Würth pozwolą Wam utrzymać porządek i zoptymalizować miejsce pracy. Teraz wszystko będziecie mieć zawsze pod ręką! A dzięki pełnej kompatybilności kaset ORSY z łatwością znajdziecie rozwiązanie dopasowane do Waszych potrzeb.

Wózki warsztatowe

Odpowiednio wyposażony warsztat czy miejsce pracy musi być dostosowane do wykonywanej pracy. Najważniejszą kwestią jest dostępność produktów oraz narzędzi. Nasza szeroka gama wózków narzędziowych sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

MSDS - Karty charakterystyki

Korzystając z poniższej wyszukiwarki znajdziecie państwo najbardziej aktualne karty charakterystyki.

Dla uzyskania karty charakterystyki kliknij w link a następnie wprowadź pełny lub częściowy numer artykułu (nie wpisując spacji) lub część opisu nazwy produktu chemicznego np.: zmywacz. Numer artykułu znajduje się zwykle w pobliżu kodu paskowego.

Przejdź do kart charakerystyki

Oznakowanie (Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008) (CLP)

Detergenty


DETERGENTY – ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 648/2004

Od 8 października 2005 r. w Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Zgodnie z załącznikiem VII, częścią D należy podać na stronie internetowej listę składników według nazewnictwa INCI w porządku malejącym (zawartość), w przypadku detergentów przeznaczonych dla konsumentów.

Informacja o składnikach dla:

  • 0890150100 - Pianka do monitorów TFT/LCD 200 ml
  • 089025 - Aktywna pianka do szyb 500 ml
  • 0892333 - Płyn do spryskiwaczy 32ml
  • 0892333250 - Płyn do spryskiwaczy 250 ml
  • 08923335 - Płyn do spryskiwaczy 5l
  • 089305540 - MULTI Płynny smar wielofunkcyjny 400 ml
  • 0893121 - Preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej 400 ml
  • 5861510250 - Płyn do płukania chłodnic 250 ml
  • 5861510001 - Płyn do płukania chłodnic 1000 ml

Link do strony internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej, zawierająca tabelę korelacji między nazwami INCI, a nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS znajduje się pod adresem:

Przejdź na stronę

PREPARATY BIOBÓJCZE


Sprzedaż produktów biobójczych wymaga uzyskania pozwolenia wydawanego przez Ministra Zdrowia.

Produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie, znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wśród produktów biobójczych mogą występować produkty dezynfekujące, konserwujące, produkty do zwalczania szkodników itp.

W ofercie naszej firmy znajdują się następujące produkty dezynfekujące:

  • 0893 764 102 - Preparat do dezynfekcji klimatyzacji pozwolenie 6798/16
  • 0893 764 05 - Preparat do dezynfekcji klimatyzacji pozwolenie 6827/16

Produkt biobójczy - substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w jakich są dostarczane użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne (Ustawa o produktach biobójczych - Dz.U. 02.175.1433)

REACH - INFORMACJA O PRODUKTACH CHEMICZNYCH

Uprzejmie informujemy, że z informacji uzyskanych od naszych dostawców wynika, że wszystkie substancje/monomery w preparatach/polimerach podlegające obowiązkowi rejestracji zostały wstępnie zarejestrowane, a tym samy uzyskały okresy przejściowe na dokonanie pełnej rejestracji.

Chcemy Państwa zapewnić, że jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami dla zapewnienia zgodności naszych produktów z wymogami rozporządzenia REACH. Jednym z takich elementów jest poinformowanie klientów (art. 33 rozporządzenia REACH) o substancji wysokiego ryzyka (SVHC - Substances of Very High Concern - to substancje o bardzo niebezpiecznych właściwościach jak: rakotwórcze, mutagene, negatywnie wpływające na rozrodczości itp.), jeśli taka substancja jest zawarta w produkcie w ilości większej niż 0,1%. Jeśli w produkcie znajduje się taka substancja - informacja o tym fakcie znajdzie się w punkcie 15-tym karty charakterystyki.

Sklep internetowy – szybka i wygodna forma zakupów

Sklep internetowy Würth jest idealnym narzędziem do zamawiania produktów. Posiada również wiele funkcji niezbędnych w obsłudze klientów B2B. W ofercie sklepu internetowego znajdziemy ponad 100 tys produktów, a dzięki zaawansowanej wyszukiwarce na pewno znajdziesz to, czego potrzebujesz.

Sprawdź nasze instrukcje wideo

E-Procurement - czym są zamówienia elektroniczne?

Zamówienia elektroniczne, inaczej E-procurement, opisują nabywanie towarów poprzez cyfrową wymianę danych. Obejmuje on cały proces, od zamówienia do sprawdzenia faktury. Automatyzacja wymiany danych oferuje kluczowe korzyści dla wszystkich osób zaangażowanych w proces zaopatrzenia. Dzięki współpracy z dostawcą oferującym elektroniczną wymianę danych otrzymamy wzrost wartości i elastyczność!

Dlaczego elektroniczne zaopatrzenie jest obecnie tak ważne?

Nie ma znaczenia, czy chodzi o małą część, czy o kosztowną pozycję w naszym zamówieniu. W każdym przypadku wewnętrzne nakłady czasu i pieniędzy są wysokie. Zwłaszcza w przypadku części typu C, gdzie wewnętrzne koszty procesu wielokrotnie przekraczają rzeczywistą wartość towaru.

Poprzez przyjęcie towaru, kontrolę dostawy, aż po zestawienie faktur - wszystko musi zostać wprowadzone i przetworzone z odpowiednim stopniem szczegółowości. Ręczna obsługa tego procesu pochłania znaczną ilość czasu - a czas to pieniądz! Jakie korzyści przyniesie Państwu przejście na elektroniczny system zamówień?

  • Koniec z literówkami i dopasowywaniem dokumentów
  • Mniej błędów i większa kontrola nad całym procesem zamówień
  • Mniej papieru, a tym samym bardziej przyjazny dla środowiska układ procesu
  • Mniej księgowości i administracji
  • Do 30% niższe koszty obsługi zamówień
  • Możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności, oszczędza to zarówno czas, jak i pieniądze!
Sprawdź więcej

Aplikacja mobilna

Zarejestruj się i zacznij zakupy w 60 sekund! Po prostu wyszukaj lub zeskanuj żądany produkt, dodaj go do koszyka i złóż zamówienie.

Sprawdź więcej

Maszyny vendingowe

Materiały eksploatacyjne wymykają się spod kontroli? Zakupy i logistyka kradną czas i nerwy?

Zarządzanie materiałami kosztuje po prostu zbyt wiele energii? TO WYGLĄDA JAK ROBOTA DLA ORSY®MAT. Nasze maszyny vendingowe oferują całościową koncepcję w zakresie materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych. Zajmujemy się dostawą, magazynowaniem i przechowywaniem, aż po w pełni automatyczne uzupełnianie zapasów, z maksymalną elastycznością, bezpośrednio w miejscu użytkowania.

Sprawdź więcej

Wizyta przedstawiciela handlowego

Indywidualny kontakt możliwy dzięki grupie prawie 500 przedstawicieli handlowych obsługujących klientów w całym kraju. Z dumą oferujemy nie tylko szeroką gamę narzędzi, elementów złącznych i materiałów eksploatacyjnych, ale także pomysły, systemy i rozwiązania serwisowe, które mogą pomóc Twojej firmie. Naszym celem jest optymalizacja procesów zarządzania zapasami i zakupów, aby ułatwić prowadzenie biznesu.

W obsłudze naszych klientów najważniejszy jest kontakt interpersonalny. Jako firma rodzinna o wyjątkowej kulturze firmy zawsze skupialiśmy się na „ludziach”. Pozytywna interakcja i jasna komunikacja to powód, dla którego jesteśmy w stanie rozwijać silne relacje z naszymi partnerami biznesowymi.

Sklepy stacjonarne

Sklepy specjalistyczne Würth wyróżniają się profesjonalnym doradztwem oraz dbałością o klientów. Nasza oferta jest stale dopasowywana do potrzeb i oczekiwań rynku profesjonalistów. W każdym ze sklepów na wyciągnięcie ręki znaleźć można produkty potrzebne w codziennej pracy z bogatego asortymentu narzędzi ręcznych, artykułów chemicznych, elektronarzędzi i artykułów BHP.

Poza możliwością wyboru produktów najwyższej jakości, nasze sklepy stacjonarne wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego klienta. W każdym ze sklepów w godzinach 7:00-17:00 czeka na Państwa miła obsługa, profesjonalne doradztwo oraz atrakcyjne promocje. Sklepy oferują prawie 3 tys. specjalistycznych produktów, gotowych do natychmiastowego zakupu. Mamy nadzieję, że duża dostępność naszego asortymentu pomoże Państwu w rozwoju swojego biznesu i ułatwi codzienną pracę.

Przejdź na e-fakturę, wybierz wygodę.

Chcesz mieć pewność, że zawsze otrzymasz swoją fakturę na czas, bez względu na to gdzie jesteś? Jeśli cenisz sobie wygodę i nie kolekcjonujesz makulatury, zamów elektroniczną fakturę.

Sprawdź więcej

Kalkulator efektywności systemu ORSY

Kalkulator efektywności analizuje w jaki sposób wykorzystanie systemów może wpłynąć na proces zamawiania. Obliczone zostaną całkowite oszczędności dla Twojej firmy na podstawie wprowadzonych danych dla Twojej firmy i naszego doświadczenia zdobytego ze współpracy z innymi klientami - 30 000 kontaktów handlowych dziennie. Obliczone oszczędności w PLN stanowią wartość przybliżoną ponieważ nasze systemy pozwalają na oszczędność czasu i podnoszą efektywność procesów co wpływa na wyższą wydajność przedsiębiorstwa. Nie mamy jednak wpływu na to, jak zostanie wykorzystany zaoszczędzony czas.

Przejdź do kalkulatora

Projektowanie kotew Würth - intuicyjny program do projektowania kotew stalowych i wklejanych do betonu oraz elementów murowanych.

Uprość złożone obliczenia i projektowanie kotew dzięki darmowemu oprogramowaniu Würth Technical Software. Aplikacja pozwala w łatwy i przejrzysty sposób dobrać optymalne rozwiązanie przy projektowaniu zamocowań, takich jak: mocowań elementów w betonie, elementach murowanych czy wklejania prętów zbrojeniowych. Zaprojektowana tak, by spełniać wymagania inżynierów i projektantów.

Obliczenia prowadzone są oparciu o międzynarodowe normy projektowe, co zapewnia bezpieczeństwo stosowania zaproponowanych rozwiązań oraz znacząco ułatwia proces projektowy. Nasz program jest całkowicie darmowy, a w ramach jego pakietu możesz korzystać ze wszystkich oferowanych funkcji usprawniających proces projektowania. Oprócz innych obszarów zastosowań, np. budownictwo drewniane, znajdziesz również dokumenty, takie jak: tabele, informacje o produktach lub pliki CAD.

Pobierz oprogramowanie
Card image cap

Intuicyjne i proste wprowadzanie parametrów wymiarów i obciążenia.

Card image cap

Możliwość zaprojektowania dowolnego układu kotew i dostosowanie odpowiedniego kształtu płyty podstawy.

Card image cap

Szybki i prosty przegląd wyników obliczeń, rodzajów trybów zniszczenia konstrukcji i wykorzystania nośności.

Card image cap

Kalkulator grubości blachy kotwiącej z mapowaniem naprężeń.

Program do obliczania połączeń

Łatwe i wygodne obliczanie połączeń

Przejdź do aplikacji

Akcesoria meblowe

Wybierając produkty z kategorii akcesoria meblowe warto sprawdzić nasze programy do obliczeń szuflad, zawiasów, podnośników frontów. Konfigurator działa wyłącznie w programie Excel od wersji 2007.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe - kalkulator

Profesjonalnie przygotowany kalkulator pozwala na obliczanie zapotrzebowania produktów oraz przygotowanie wstępnych kosztów do wykonywania zabezpieczeń przejść instalacyjnych. W razie problemów prosimy o kontakt ze specjalistą. Poniżej zamieszczono kalkulator oraz krótką instrukcje obsługi" i poniżej link do pobrania kalkulatora i instrukcji.

Pliki CAD

Pliki CAD używane są przede wszystkim podczas projektowania wspomaganego komputerowo, ale również do wymiarowania czy wykonywania kosztorysów poszczególnych projektów, budowania specyfikacji projektowej. Niezastąpione narzędzie w pracy architektów i projektantów, ale używają ich również kierownicy projektów, którzy muszą przeglądać i edytować i monitorować postępy pracy. Ogólnie stosowane są w inżynierii np. budowlanej, mechanicznej oraz elektrycznej. Plik CAD posiadają szereg rozszerzeń. Najpopularniejsze formaty to DWF, DWG oraz DXF.

Przejdź do materiałów

SERWISY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

PRZYDATNE MATERIAŁY