Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

1/2 Zoll Steckschlüssel 10-kant mit Rändelung

1/2 Zoll Steckschlüssel 10-kant
STESHSL-1/2ZO-10KT-20MM

Art.-Nr. 071413 702
EAN 4061975260697

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

20 mm

Länge (L1)

38 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

25 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen