Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Handwerkzeuge

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Handwerkzeuge

Narzędzia ręczne niezbędne do pracy

W naszej ofercie znajdziesz duży wybór narzędzi ręcznych od tych, które stanowią podstawowe narzędzia pracy, po specjalistyczne. Naszymi odbiorcami są warsztaty, narzędziownie, działy utrzymania ruchu, budowy. Poza podstawowymi narzędziami takimi jak młotki, klucze, dłuta, punktaki, ściski czy szczypce, w naszej ofercie znajdziesz również bogaty program wierteł do stali konstrukcyjnej, stali narzędziowych, stali nierdzewnych i szlachetnych, systemy do naprawy gwintów, wkładki gwintowane samo nacinające, bity i akcesoria do bitów, strugi oraz szczotki druciane, a także przyrządy do szlifowania. Nasza oferta skierowana zarówno do profesjonalistów i rzemiosła, jak również dla Klientów poszukujących funkcjonalnych i sprawdzonych rozwiązań.

Podstawowe narzędzia ręczne do warsztatu

Każdy warsztat czy serwis samochodowy powinny posiadać w swojej ofercie produkty, które pozwolą na sprawne i prawidłowe wykonanie prac naprawczych takich jak np. wymiana zużytych klocków hamulcowych, odkręcenie śrub zarówno tych standardowych jak i zakończonych w niestandardowy sposób.

  • Klucze i zestawy kluczy nasadowych, płaskich, z grzechotką
  • Szczypce i obcęgi, płaskie i okrągłe, standardowe i dla elektryków, również przeznaczone do ściągania izolacji czy cięcia drutu
  • Wkrętaki
  • Nitownice, narzędzia do nitonakrętek, nity zrywane
  • Młotki, dłuta, przecinaki, punktaki, wybijaki
  • Noże, nożyce, narzędzia do cięcia szkła, narzędzia do usuwania izolacji, nożyce do węży, nożyce dźwigniowe, nożyce z grzechotką, nożyce do blachy, nożyce do taśm stalowych
  • Ściski, imadła
  • Kielnie, szpachle, wałki, pędzle

Najwyższa jakość narzędzi ręcznych

W naszej ofercie znajdą państwo narzędzia ręczne oznaczone logo ZEBRA. Oznacza to, że produkty z tym logo, spełniają najwyższej klasy normy jakościowe. Wykonane są również z niezwykle wytrzymałych materiałów. Takie narzędzia pozwalają na pracę przez długie lata, a co za tym idzie - zapewniają nam ciągłość pracy i pewność, że wszystkie prace wykonasz terminowo.

Dla kogo przeznaczone są narzędzia ręczne Würth

Nasze narzędzia ręczne przeznaczone są dla profesjonalistów, którzy codziennie wykorzystują je w swojej pracy, dlatego też wszystkie narzędzia są wyprofilowane w taki sposób, aby długa praca nie była męcząca. Nasze narzędzia cechuje wysoki komfort pracy ,jakość i rozwiązania systemowe. Z naszych produktów korzystają osoby pracujące na co dzień w warsztatach i serwisach samochodowych, na placach budowy, w stolarniach i u producentów mebli oraz na działach utrzymania ruchu.

Narzędzia kupujemy pojedynczo czy w zestawie

Oczywiście wszystkie nasze produkty z kategorii narzędzia ręczne można kupić zarówno pojedynczo jak i w zestawach. Dla osób, które obecnie wyposażają swoje warsztaty w narzędzia ręczne oferujemy wózki narzędziowe z gotowym wyposażeniem, które dostarczane jest w specjalnych piankach pozwalających na utrzymanie porządku.

Narzędzia ręczne niezbędne do pracy