Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

1/2 Zoll Steckschlüssel 7-kant

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 7-kant
KFTSTESHSL-1/2ZO-7KT-22MM

Art.-Nr. 071413 703
EAN 4061975260710

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

22 mm

Abtriebart

Siebenkant

Länge (L1)

47,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

27,8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

27 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

16 mm

Werkstoff

Chrom Molybdän

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen