Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

1/4 ZOLL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, METRISCH KURZ

1/4 Zoll Steckschlüssel 6-kant 11mm Außensechskant
STESHSL-1/4ZO-11MM-6KT-SW9MM

Art.-Nr. 0713111409
EAN 4099618764721

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bi-Antrieb
- 1/4 Zoll Innenvierkant
- 11 mm Außensechskant
Extrem niedrige Form bei Verwendung mit dem dafür vorgesehenen Ratschenschlüssel (071411 141)
HinweisInhalt des Sortiments - 096511 310
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungFür Sechskantkopf

Antrieb

1/4 Zoll
11 mm

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Sechskant

Schlüsselweite

9 mm

Länge (L1)

18 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

12,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen