2-składnikowa żywica naprawcza - cyna na zimno
Cyna na zimno - dwuskładnikowa żywica naprawcza
2K ŻYWICA NAPRAWCZA CYNA NA ZIMNO-195ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezołowiowa alternatywa do cynowania na gorąco
Nie ma potrzeby pracy z otwartym płomieniem
Oszczędność czasu
Nie wymaga demontażu poduszek powietrznych, części wykonanych z tworzyw sztucznych, tekstyliów, zbiornika paliwa itp.
Nie uszkadza powierzchni lakierowanych, uszczelnia ubytki i połączenia
- Dobra przyczepność do aluminium, żelaza i stali
- Możliwość malowania
- Niski poziom pylenia przy szlifowaniu
- Optymalna wytrzymałość na zginanie
- Odporność na benzynę, olej napędowy i rozcieńczone kwasy
- Nie kurczy się
- Nie zawiera ołowiu
Zalecana temperatura obróbki 15-30°C. Nadaje się do stosowania z każdym dostępnym na rynku pistoletem do aplikacji o pojemności kartuszy 310 ml (mechanicznym / elektrycznym / na sprężone powietrze). Ze względu na wysoką lepkość zalecamy stosowanie akumulatorowych pistoletów do aplikacji lub pistoletów do aplikacji na sprężone powietrze.
Do modelowania i maskowania miejsc naprawy na powierzchniach metalowych karoserii
Przed aplikacją powierzchnie należy dokładnie oszlifować i wyczyścić. Usunąć stary lakier i podkład. Przed pierwszym użyciem należy wycisnąć część masy z opakowania, aż oba składniki będą wyciskane równomiernie. Następnie zamontować mieszadło i odrzucić pierwszy pasek o długości około 3 cm. Materiał wymieszany w odpowiednich proporcjach ma jednolity szary kolor. Jest kremowy i błyszczący. Nałożyć cynę na zimno i rozprowadzić na zewnątrz za pomocą szpatułki, zaczynając od uszkodzonego miejsca. Można szlifować po upływie 2,5 godziny w temperaturze 23°C (lub po około 20 minutach w temperaturze 45°C).
Zawartość | 195 ml |
Zawartość | 265 g |
Baza chemiczna | Żywice epoksydowe |
Kolor | Brązowoszary, metaliczny |
Dodatek utwardzacza | 33 % |
Gęstość | 1,37 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 25 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 3 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | W temp. 23°C |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 23°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Temperatura stosowania min. | 15 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 120 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 0 % |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 0 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!