Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 9 o liczbie wersji: 9
Szpachlówka wykańczająca na bazie żywicy poliestrowej TIN-Metallic z aluminiową pigmentacją do budowy i naprawy pojazdów
Multifunkcyjna lekka szpachlówka poliestrowa, przeznaczona do szybkich napraw karoserii samochodowych.
Szpachlówka wykańczająca do części wzmocnionych włóknem szklanym do łączenia pęknięć, otworów i do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
Elastyczna szpachlówka wykańczająca do stosowania na tworzywach sztucznych, które nadają się do malowania
Uniwersalna szpachlówka wykańczająca o znakomitych właściwościach. Można nakładać szpachlą lub obrabiać jak drobnoziarniste szpachlówki wykańczające.
Żywica do laminowania do naprawy większych otworów i uszkodzeń w częściach GFRP w połączeniu z matami z włókna szklanego i materiałem
Drobnoziarnista szpachlówka wykańczająca do uszczelniania porów i do naprawy małych zarysowań, rowków i nierównych powierzchni
2-składnikowy podkład wypełniający do nadwozia na bazie żywicy epoksydowej o dużej wytrzymałości, przeznaczony do stosowania na zimno, jak również jako bezołowiowa alternatywa dla cynowania na gorąco.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań