Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

2K-Universalmesser

Universalmesser Edelstahl-Klinge 2K-Griff
MESS-UNI-2K-EDST-HQ-L220MM

Art.-Nr. 071566 530
EAN 4056807176642

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit korrosionsbeständiger Messerklinge aus Premium-Edelstahl und einem Köcher

Sehr gute Handhabung


Rutschfester und ergonomischer 2Komponenten-Griff



Lange Schärfe und universell einsetzbar


Sehr hohe Schneidenhärte von 58 HRC



Stabil


Die Messerklinge ist extrem sicher mit dem Griff verbunden.



Optimale Aufbewahrung und Schutz vor ungewollten Verletzungen


Hochwertiger Köcher mit Gürtelclip

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

220 mm

Klingenlänge

100 mm

Klingenstärke

2 mm

Klingenbreite

20 mm

Werkstoff

Edelstahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Ausführung

Mit Köcher

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen