Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

3/8 Zoll Kardangelenkeinsatz für Außen-TX Schrauben

Kardangelenk 3/8 Zoll Außen-TX
KARDGLK-3/8ZO-E10

Art.-Nr. 071512610
EAN 4038898211921

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Geometrie: kurz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

E10

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

11,8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Länge (L1)

47 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen