Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

3/8 Zoll Steckschlüssel 10-kant mit Rändelung

3/8 Zoll Steckschlüssel 10-kant
STESHSL-3/8ZO-10KT-15MM

Art.-Nr. 071412 215
EAN 4061975260673

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

15 mm

Abtriebart

Zehnkant

Länge (L1)

30 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

20 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Steckschlüsseltiefe (t)

14 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen