Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant Rändelung
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-9MM-L50MM

Art.-Nr. 0715127209
EAN 4061975260338

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

9 mm

Abtriebart

Innensechskant

Ausführung

Verchromt

Länge (L1)

50 mm

Klingenlänge (L2)

24 mm

Abtrieblänge (L3)

11 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

17,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen