Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus

3/8 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-3/8ZO-AUSSEN-TX14EP-37MM

Art.-Nr. 0715122314
EAN 4056807702124

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

E14

Abtriebart

TX-Plus

Länge (L1)

37 mm

Drehmoment max.

0 Nm

Klingenlänge (L2)

0 mm

Abtrieblänge (L3)

0 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

0 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Steckschlüsseltiefe (t)

11,56 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

16,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen