ALG14/3 COMBI CLASSIC ŁADOWARKA 10.8/14.4
Ładowarka ALG 14/3 COMBI CLASSIC
ŁADOWARKA-(ALG14/3 COMBI CLASSIC)-PLG/C
Nr art. 5717901022
EAN 4062856535507
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodność z produktami Classic zasilanymi akumulatorami 12 V.
Zaawansowana konstrukcja ładowarki o napięciu maks. 12 V (nominalnie 10,8 V)
Zapewnia bardzo szybkie i bezpieczne zasilanie.
Lampki kontrolne
W celu ułatwienia kontroli
Szybkie ładowanie
Ładuje do pełna całkowicie rozładowany akumulator litowo-jonowy o napięciu maks. 12 V (nominalnie 10,8 V) 1,5 Ah w około 30 min
Wskaźnik stanu akumulatora
Informuje, czy ładowarka pracuje w trybie szybkiego ładowania, czy w trybie długiego okresu eksploatacji, a także kiedy rozpoczyna się ładowanie, kończy się ładowanie lub oczekuje na ładowanie ze względu na wysoką temperaturę
Kompaktowa konstrukcja
Zapewnia wygodę przenoszenia
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 12-14,4 V/DC |
Pasujące akumulatory | 12 V, klasyczny, 14,4 V, klasyczny |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 3,0 A |
Długość kabla | 1,8 m |
Długość | 130 mm |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 70 mm |
Maks. napięcie wyjściowe | 14,4 V/DC |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Moc wyjściowa | 28,8 W |
Ilość części | 1 szt |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 00 |
Min./maks. napięcie wejściowe | 100-240 V/AC |
Temperatura aplikacji maks. | 45 °C |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,400 kg |
Min. napięcie wyjściowe | 12 V/DC |
Typ wtyczki | C |
Napięcie | 240 V/AC |
Napięcie wyjściowe | 14,4 V/DC |