Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ALG14/3 COMBI CLASSIC ŁADOWARKA 10.8/14.4
Niewielka, niezawodna i wydajna. Zapewnia szybkie ładowanie w ciągu 30 min.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodność z produktami Classic zasilanymi akumulatorami 12 V.
Zaawansowana konstrukcja ładowarki o napięciu maks. 12 V (nominalnie 10,8 V)
Zapewnia bardzo szybkie i bezpieczne zasilanie.
Lampki kontrolne
W celu ułatwienia kontroli
Szybkie ładowanie
Ładuje do pełna całkowicie rozładowany akumulator litowo-jonowy o napięciu maks. 12 V (nominalnie 10,8 V) 1,5 Ah w około 30 min
Wskaźnik stanu akumulatora
Informuje, czy ładowarka pracuje w trybie szybkiego ładowania, czy w trybie długiego okresu eksploatacji, a także kiedy rozpoczyna się ładowanie, kończy się ładowanie lub oczekuje na ładowanie ze względu na wysoką temperaturę
Kompaktowa konstrukcja
Zapewnia wygodę przenoszenia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!