ASSY® 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej
ASSY 3.0 P, st ocyn, gw pod łbem, łeb stoż socz AW
WKRĘT-ASSY-P-AW20-(A2K)-3,5X60/30
ASSY 3.0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podzespoły są ze sobą optymalnie ściśnięte pod gwintem. Zapobiega to powstawaniu szczeliny pomiędzy podzespołami lub zbyt głębokiemu zagłębieniu wkrętu do płyt wiórowych w podzespół.
Napęd AW
- Maksymalne przeniesienie mocy
- Wysoka stabilność
Łeb stożkowy płaski i frezy kieszeniowe
- Proste i czyste pogłębianie
- Brak uszkodzeń powlekanych materiałów drewnianych
Gwint pod łbem
- Idealne zespolenie elementów
- Zwiększony nadmierny moment obrotowy
Asymetryczny gwint gruby
- Proste wkręcanie
- Krótki czas przetwarzania
Symetryczna końcówka
Szybkie i bezpieczne mocowanie
* Nadaje się szczególnie do wzmacniania 2 płyt wiórowych o grubości 16 mm
** Nadaje się szczególnie do wzmacniania 2 płyt wiórowych o grubości 19 mm
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 3,5 mm |
Średnica znamionowa 2 | 4 mm |
Długość (l) | 60 mm |
Długość gwintu (lg) | 30 mm |
Typ łba | CSK |
Szczegóły łba | Frezowane kieszenie |
Średnica łba (dh) | 7 mm |
Wysokość łba (k) | 3,3 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Gwint częściowy, gwint pod łbem |
Długość wałka | 19 mm |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Średnica rdzenia | 2 mm |
Średnica rdzenia gwintu głowicy | 2,5 mm |
Kształt końcówki | Końcówka |
Kąt ostrza | 20 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Kolor | Srebrny |
Min./maks. kąt wkręcania | 0-90 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Płyta 3-warstwowa |
Zakres stosowania | Kołek |
Śruba wymagająca dopuszczenia | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |