Adapter 15 styków na 2 x 7 styków Wersja standardowa 24 V

Spiral cable, standard 15, 2x7-pin 24 V
ELSPRLCBL-ADAPTER-15PIN-2X7PIN-24V-4,0M

Nr art. 0510950280

EAN 4045727442258

Ceny dostępne po zalogowaniu
Adapter 15 styków na 2 x 7 styków Wersja standardowa 24 V

Nr art. 0510950280
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
Przewód spiralny 2 x 7-żyłowy, poliuretanowy (PU)



7-stykowe złącze w wersji N i S, uformowane z tworzywa sztucznego, wodoszczelne



9 styków zagniatanych na 15-stykowej końcówce



Przekroje żył na przewód spiralny: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Połączenie


  • Do pojazdu ciągnącego/przyczepy

Gniazdo 15-stykowe


Gniazdo 2x7-stykowe

Rozkład styków zgodnie z wymaganiami normy ISO 12098

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość podłączania do gniazd 15-stykowych (w pojeździe ciągnącym lub przyczepie/naczepie) i 7-stykowych gniazd N oraz S (w pojeździe ciągnącym lub przyczepie lub naczepie).

Długość robocza

4000 mm

Normy

ISO 12098