Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Slim+
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Slim+
LAMPA-AKU-LED-ERGOPOWER-SLIM+-TYPC
Nr art. 0827940290
EAN 4061975622471
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Poziomy oświetlenia
- 450-50 lm światła głównego
- Światło punktowe 150 lm
Sekwencja przełączania
Oświetlenie punktowe / główne / wyłączone
Światło główne z funkcją przyciemniania - wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga
Czas ładowania: ok. 3,5 godz. przez kabel USB / ok. 4 godz. przez ładowarkę bezprzewodową
Latarkę można ładować za pomocą kabla USB-C lub ładowarki bezprzewodowej
Głowicę lampy można obracać o 150°
Magnesy z tyłu i na spodzie lampy
Hak z tworzywa sztucznego - obracany o 360° i wysuwany
Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Podkładka ładująca NIE znajduje się w zakresie dostawy
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2200 mAh
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny światła głównego | 450 lm |
Strumień świetlny światła bocznego | 150 lm |
Min./maks. okres świecenia | 2,5-15 h |
Czas świecenia światła dodatkowego | 4 h |
Czas ładowania | 3,5 h |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 65 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 3,7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2200 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Rodzaj przyłącza | Bezprzewodowe, USB typ C |
Długość przewodu zasilającego | 1000 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 240 x 34 x 31 mm |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!