Akumulatorowa latarka długopisowa LED 6 diod LED + 1 dioda LED
Bezprzewodowa lampa ręczna LED WL7
LAMPA RĘCZNA-EU-6+1LED-LIION-3,7V-3+1W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mała latarka długopisowa z magnesem i klipsem
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-polimerowych
- Krótki czas ładowania, długi czas świecenia
Cechy
- Światło główne z 6 diodami LED SMD
- Światło punktowe
- Tryb przełączania — światło punktowe, światło główne, wyłączone
- Stan naładowania akumulatora wskazywany przez kontrolkę
- Zasilacz sieciowy i kabel USB w zakresie dostawy
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 70 |
Strumień świetlny światła głównego | 150 lm |
Strumień świetlny światła bocznego | 70 lm |
Temperatura barwowa | 6000 K |
Czas świecenia światła głównego | 3 h |
Czas świecenia światła dodatkowego | 6 h |
Czas ładowania | 2.5 h |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Napięcie | 5 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 800 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |