Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W
Bezprzewodowa lampa robocza LED COB Ergopower 10 W
LAMPA AKUMULATOROWA LED-10W
Nr art. 0981508158
EAN 4058794665024
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Trwałość
Aluminiowa obudowa z gumową krawędzią
Pełna moc światła dostępna natychmiast
Źródło światła COB LED
Dwa tryby świecenia
1000 lm i 500 lm
Tryb przełączania
Pełne światło - słabe światło - wyłączone
Płynna regulacja stojaka
Stojak z otworami montażowymi (M8) do montażu lampy na statywie
W zestawie ładowarka 5 V/1 A i kabel USB-C
Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 70 |
Strumień świetlny | 1000 lm |
Min./maks. strumień świetlny | 500 / 1000 lm |
Temperatura barwowa | 5700 K |
Min./maks. okres świecenia | 3-6 h |
Okres świecenia | 3 h |
Czas ładowania | 4,5 h |
Odporność na uderzenia | IK09 |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Napięcie | 5 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4400 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Moc znamionowa | 10 W |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 203 x 202 x 62 mm |
Typ wtyczki | C |
Ilość diod LED | 1 szt |
Materiał | Aluminium, tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!