Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED Ergopower 10 W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyposażenie:
- Wytrzymałość — obudowa z aluminium z gumową krawędzią
- Źródło światła LED COB — pełna moc światła dostępna natychmiast
- Dwa tryby oświetlenia — 1000 lm i 500 lm
- Tryb przełączania — pełne światło — światło słabsze – wyłączone
- Płynna regulacja stojaka
- Stojak z otworami montażowymi (M8) do montażu lampy na statywie
- W zestawie ładowarka 5 V/1 A i kabel USB
Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!