Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1

Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1
LAMPA ROBOCZA AKU LED WLHS1

Nr art. 0827820210

EAN 4056807402086

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 1

Nr art. 0827820210
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
Technologia Double-beam – światło skupione (10°) oraz światło szerokostrumieniowe (90°)

Pięć trybów świecenia


Światło skupione 100% (6 godz. – 250 m), światło skupione 50% (11 godz. – 120 m), światło szerokostrumieniowe 100% (6 godz. – 75 m), światło szerokostrumieniowe 50% (11 godz. – 50 m), migające światło szerokostrumieniowe (16 godz. – 50 m)



  • Funkcja oświetlenia awaryjnego

  • Może być używana jako lampa ostrzegawcza

  • Magnetyczny schowek umieszczony pod głowicą świecącą

  • Głowica obracana w zakresie 110°

  • Stacja dokująca ze wskaźnikiem ładowania

  • Łatwy w obsłudze, obrotowy przełącznik trybów świecenia

  • Diody LED wskazujące poziom naładowania

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

  • Podstawa antypoślizgowa

  • Materiały najwyższej jakości stworzone z myślą o profesjonalnych zastosowaniach
Uwaga

Nie używać w środowiskach wybuchowych.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.


Do użytku przez służby pożarnicze, ratownicze, ochrony oraz do zastosowań przemysłowych. Można stosować jako światło ostrzegawcze w ruchu drogowym (w połączeniu z pomarańczową soczewką rozpraszającą).

Strumień świetlny

1040 lm

Zasięg światła

250 m

Czas świecenia światła głównego

6 h

Czas oświetlania, lampa główna w trybie migania

16 h

Czas świecenia światła pilotującego

6 h

Czas ładowania

9 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 54

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie wyjściowe

7,4 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

8000 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Min./maks. napięcie ładowania samochodu

12-24 V/DC

Rodzaj przyłącza

mini DC

Długość przewodu zasilającego

1800 mm

Min./maks. temperatura pracy

-25 do 50 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

121 x 119 x 319 mm

Typ wtyczki

C

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 4
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 5
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań