Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 2

Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 2
LAMPA RĘCZNA-LED-WLHS2

Nr art. 0827820220

EAN 4056807402079

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowe, ręczne światło punktowe LED, WLHS 2

Nr art. 0827820220
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
Technologia Double-beam – światło skupione (10°) oraz światło szerokostrumieniowe (90°)

Pięć trybów świecenia


Światło skupione 100% (6 godz. – 250 m), światło skupione 50% (11 godz. – 120 m), światło szerokostrumieniowe 100% (6 godz. – 75 m), światło szerokostrumieniowe 50% (11 godz. – 50 m), migające światło szerokostrumieniowe (16 godz. – 50 m)



  • Funkcja oświetlenia awaryjnego

  • Magnetyczny schowek umieszczony pod głowicą świecącą

  • Stacja dokująca ze wskaźnikiem ładowania

  • Łatwy w obsłudze, obrotowy przełącznik trybów świecenia

  • Diody LED wskazujące poziom naładowania

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem

  • Podstawa antypoślizgowa

  • Materiały najwyższej jakości stworzone z myślą o profesjonalnych zastosowaniach
Uwaga

Nie używać w środowiskach wybuchowych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.


Do użytku przez służby pożarnicze, ratownicze, ochrony oraz do zastosować przemysłowych.

Strumień świetlny

1040 lm

Zasięg światła

250 m

Czas świecenia światła głównego

6 h

Czas oświetlania, lampa główna w trybie migania

16 h

Czas świecenia światła pilotującego

6 h

Czas ładowania

9 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 54

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie wyjściowe

7,4 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

8000 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Min./maks. napięcie ładowania samochodu

12-24 V/DC

Rodzaj przyłącza

mini DC

Długość przewodu zasilającego

1800 mm

Min./maks. temperatura pracy

-25 do 50 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Długość x szerokość x wysokość

192 x 115 x 222 mm

Typ wtyczki

C