Aluminiowa drabina linowa
Alum. drabina, wysuw linowy, 2-elem., z poprz.
DRABINA WYSUWANA 2X18 STOPNI EN131
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo bezpieczne rozwiązanie, ponieważ w obszarze szczebli nie ma żadnych przewodów
Wyciąg linki poza szczeblem drabiny
Łatwe wysuwanie i wsuwanie
Elementy drabiny są zabezpieczone i odporne na skręcanie
Solidne okucia prowadzące z łożyskami ślizgowymi z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie
Mechanizm rolkowy zapobiega uszkodzeniu ścian
Prowadnice z łożyskami ślizgowymi i powłoką gumową
Wysoka odporność na skręcanie
Cztery kołnierze i dociski na połączeniu pomiędzy rozpórką i szczeblem
Bardzo dobra odporność na zginanie
Rozpórki i szczeble wykonane z tłoczonego aluminium
Stabilne osadzenie
Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki
Bezpieczeństwo stopni
Żebrowane szczeble
Większa stabilność i ochrona przed przewróceniem
Trawers
Dołączoną do drabiny poprzecznicę (wraz z elementami mocującymi) można zamontować, wykonując kilka prostych czynności.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Ilość szczebli | 2 x 18 |
Min./maks. długość | 5,26-9,49 m |
Szerokość | 0.43 m |
Długość trawersu | 1.20 m |
Wymiary trawersu | 64 x 25 mm |
Wymiary szyny | 102 mm x 25 mm |
Odległość szczebla | 283 mm |
Wymiary szczebla | 28 x 28 mm |
Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2 | Nie |
Maks. wysokość zaczepu (pod kątem 70°) | 8.96 mm |
Obciążalność | 150 kg |
Maks. wysokość stojaka | 7.46 m |
Maks. wysokość robocza | 8.96 m |
Maks. osiągana wysokość | 9.46 m |
Waga | 28.6 kg |
Normy | EN 131 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!