Aluminiowa drabina składana o płaskich szczeblach Nitowane
Drabina aluminiowa
DRABINA ALUMINIOWA 2X4 STOPNIE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23139075.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stopnie o głębokości 85 mm z ząbkowaną powierzchnią zapewniają bezpieczną, wygodną i pewną pozycję
- Stabilna, dobra odporność na skręcanie
- Połączenie rozpórka/szczebel z wykorzystaniem specjalnych nitów
- Dodatkowe rozpórki usztywniające
- Bardzo dobra odporność na zginanie, ponieważ stopnie i rozpórka wykonane są z wytłaczanych profili aluminiowych
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Liczba poziomów | 2 x 4 |
Długość | 0,96 m |
Szerokość (na dole)/szerokość (na górze) | 0,45/0,34 m |
Wymiary szyny | 84,6 mm x 20,2 mm |
Odległość stopnia | 230 mm |
Głębokość stopnia | 85 mm |
Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2 | Tak |
Długość kroku | 0,92 m |
Wysokość, pionowo | 0,85 m |
Obciążalność | 150 kg |
Wysokość stojaka | 0,42 m |
Wysokość robocza | 1,92 m |
Osiągana wysokość | 2,42 m |
Waga | 6 kg |
Normy | EN 131 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!