Aluminiowy wózek do worków

Wózek aluminiowy
WÓZEK TRANSPORTOWY ALU 345X170MM

Nr art. 0962400109

EAN 4048539433049

Ceny dostępne po zalogowaniu
Aluminiowy wózek do worków

Nr art. 0962400109
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
Spawane w pionie rury w tylnej części umożliwiają transportowanie przedmiotów w workach oraz mniejszych elementów.
  • Trwale spawana konstrukcja z aluminium

  • Rura aluminiowa, Ø 25,0 x 2 mm

  • Płyta podstawy z blachy aluminiowej o grubości 4 mm

  • Koła poliuretanowe lub pneumatyczne z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość deski burtowej

345 mm

Głębokość deski burtowej

170 mm

Grubość deski burtowej

4 mm

Obciążalność

150 kg

Średnica koła

260 mm

Szerokość koła

85 mm

Materiał koła

Poliuretan

Wysokość

1100 mm

Wysokość uchwytu

1100 mm

Szerokość

510 mm

Głębokość

460 mm

Grubość ścianki rury

2 mm

Średnica rury

25,0 mm

Materiał czerpaka wózka pchanego

Płyta aluminiowa

Części zamienne do tego produktu:
Koło poliuretanowe

TYR-PUR-F.TRAN-W.PLARIM-260MM-BS20MM

Z obręczą z tworzywa sztucznego, do wózków wielopoziomowych i wózków do worków