Aluminiowy wózek schodowy
Wózek aluminiowy do stopni
WÓZEK TRANSPORTOWY SCHODOWY
Nr art. 0962400126
EAN 4048539433209
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwale spawana konstrukcja z aluminium
- Przydatne w zastosowaniach wymagających częstego przenoszenia po schodach, gdzie podłoże jest poziome i dobrej jakości
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk.
- Rura aluminiowa Ø 25 x 2 mm
- Płyta podstawy z blachy aluminiowej o grubości 4 mm
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość deski burtowej | 270 mm |
Głębokość deski burtowej | 240 mm |
Grubość deski burtowej | 4 mm |
Obciążalność | 150 kg |
Średnica koła | 160 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Materiał koła | Guma pełna |
Wysokość | 1300 mm |
Wysokość uchwytu | 1240 mm |
Szerokość | 480 mm |
Głębokość | 550 mm |
Grubość ścianki rury | 2 mm |
Średnica rury | 25 mm |
Materiał czerpaka wózka pchanego | Płyta aluminiowa |