Aluminiowy wózek składany

Wózek składany, aluminium
WOZEK TRANSPORT ALU-720X450MM

Nr art. 0962400352

EAN 4048539433667

Ceny dostępne po zalogowaniu
Aluminiowy wózek składany

Nr art. 0962400352
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
Pionowy drążek do pchania, który można złożyć na platformę
  • Kółka z niebiesko-szarymi oponami z pełnej gumy i łożyskami wałeczkowymi, obudowa ocynkowana

  • Hamulce kółek skrętnych zgodne z normą europejską EN 1757-3

  • Platforma ładunkowa z falistego aluminium
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość powierzchni ładunkowej

720 mm

Głębokość powierzchni ładunkowej

450 mm

Wysokość uchwytu

950 mm

Obciążalność

150 kg

Średnica koła

125 mm

Kolor

Aluminium

Materiał powierzchni ładunkowej

Aluminium

Masa produktu (jednej sztuki)

12000,000 g

Szerokość

800 mm

Głębokość

450 mm